- タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ 44720666 - タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ 44720666 - タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ 44720666 - タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ 44720666 - タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ 44720666 - タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ 44720666

タイヤストッパー PPCP樹脂製

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) セット内容本体のみ (2個セット) 注文コード44720666 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。

用途
坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。
付属品- セット内容本体のみ (2個セット) 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 ロープ長さ(m)- 適合車種乗用車・小型トラックなど
注意
※用途以外では使用しないでください。
※適合車種は目安です。
※急な負荷をかけたり、凹凸面に設置しないでください。使用条件により破損するおそれがございます。
※本製品を外す時は、周囲の安全確認を行ってください
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※直射日光の当たる場所や高温の環境で長時間保管すると、本体やロープ劣化の原因となりますのでご注意ください。
※製品加工上の問題で一部黒点のようなものがあることがありますが製品の性能に影響はございません。
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
寸法(mm) 178.2×86×100 172.7×96.5×102.1 202.7×111.8×122.9
セット内容 本体2個 本体1個 本体1個
本体2個+トラロープ+反射テープ付 本体2個+トラロープ 本体2個+トラロープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
車両の転がり防止として、坂道での駐車時に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

坂道駐車時の輪止めとして使用しました。PPCP樹脂で作りがしっかりしており、取っ手も持ちやすく扱いやすいです。トラロープ付きで回収・持ち運びが楽で、反射テープが付いているので夜間でも目立ちやすい点が良かったです。

2026-02-17
用途:
駐車時
サービス業

仕事の時、顧客宅に訪問した時に車止めが無い場合にタイヤストッパーを使用してます。
軽くて目立つのでとてもいいです。

対象商品:
44720666
2026-02-27
用途:
NBロードスターの駐車時に

ちょうどいい大きさです。色も目立つので、外し忘れもないです。

2026-02-05
用途:
ガレージでの車の輪留めに

整備中の車の輪留めとしてガレージで使用しています。値段も手ごろで2セット買ってタイヤの前後に入れて固定しています。

対象商品:
44720666
2025-11-02
用途:
車のジャッキアップの時
その他業種

タイヤ交換時にジャッキアップする際の安全確保用に購入しました。軽いのにしっかりタイヤを固定してくれて安心感があります。オレンジ色なので視認性もバッチリ。

1人が参考にしています
対象商品:
44720666
2025-10-23
用途:
駐車時の暴走防止
製造業

においがほとんどしないので、トランクのない車で、走行時に車内保管する車には最適です。
16インチ(175-80-R16)だと、タイヤにはギザギザの上部が当たるから、装着時の安定感に欠けます。少し食い込ませたくらいが安心なので。コンクリート面での使用に関しては、モルタルこて仕上(要するにつるつる) & 15cm/2mの傾斜では、車重が掛かればガッチリ効きました。ギザギザ角部のRを小さくして食い込みを良くするか、曲部半径を大きくして16インチあたりでも安定した装着ができるようになると、フルスコアになるのですが。

2025-09-17
用途:
緊急時用に車に搭載しています
サービス業

パンク等の緊急時用に購入しました。以前この上のトラック用も購入し、価格、品質等も良かったので、本製品を購入しました。ひも付きも選べるのが良いです。

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
車の整備
医療・福祉・介護関連業

軽いが丈夫そうです。タイヤ交換時に使用します。
安全性が増すと思う

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする