古河電池
古河電池の 船舶艤装品
古河電池の 船舶電装品
古河電池の 舶用電源/バッテリー
ウォータークラフト用バッテリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44723344
品番
PC20AL-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
始動性能を大幅にアップ
振動・液モレに強い制御弁(シール)式
自己放電の少ないカルシウム極板を採用
質量(kg)
約5.0(電解液を除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約150×87×161
バッテリー容量(Ah)
18(10時間率)
充電電流(A)
1.8
液量(L)
約0.82
関連資料:
(1.12MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500