23 ヴァンキッシュ 4000MHG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727727 品番4000MHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

”軽さ”のその先へ。
MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。
さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。
それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。
全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。
限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:52 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)205 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-160、 3-120、 4-90、フロロ:3-110、 4-90、 5-65、PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80 ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする