22ミラベル C2000S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727885 品番C2000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ(※)、「ミラベル」。
ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。
ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。
また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。
自重・巻きの質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。
キャスト、リーリング、ロッドワーク、様々なシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
※メインとなる大型のパーツに採用

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)175 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする