21 ナスキー 500

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727919 品番500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。
これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。
コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-1、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:39.5 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)170 ギア比5.6 糸巻き量(号-m)ナイロン:1-150、 1.5-90、 2-70、フロロ:1-130、 1.5-85、 2-60、PE:0.6-185、 0.8-140、 1-110 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.20-110 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする