21 ナスキー C2000SHG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727937 品番C2000SHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。
これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。
コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)210 ギア比6 糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79 糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする