21 ナスキー 2500HG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727946 品番2500HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。
これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。
コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)240 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44727946 2500HG 71957877 2500HG(048110) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする