21 ナスキー C3000DH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727955 品番C3000DH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。
これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。
コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)270 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする