19 FX 2000 2号糸付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728244 品番2000 2号糸付き
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安心・快適・トラブルレス。
間違いない入門機。
”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。

付属品ナイロン2号-150m糸付 仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1 ストローク(mm)14.5 径(Φmm)スプール:45 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)250 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、 2.5-125、 3-100、フロロ:2-120、 2.5-105、 3-85、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-215、 0.20-195、 0.25-120 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする