23 エクスセンスXR 3000MHG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728549 品番3000MHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

手元の神経を研ぎ澄ます、充足の専用モデル。
エクスセンスCI4+のデザインがさらに洗練され、内部の機能性も大幅にグレードアップされた。
それがエクスセンスXR。
フラッグシップモデルに迫る機能性は、情報量の少ないナイトゲームにおいてアングラーの頼れる武器となるはずだ。
このリールは、シーバスへの飽くなき探究を続けるアングラーをさらなる高みへ押し上げる。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)200 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)PE:0.8-235、 1-190、 1.2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする