22 ソアレXR 500SPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728594 品番500SPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ライトラインスペシャル。
ソアレリールの中心モデルXRが登場。
マイクロモジュールギアUとサイレントドライブでハンドルを回した時のフィーリングが向上。
スムーズに巻けるので、細かい当たりにも集中できます。
ロングストロークスプール採用により飛距離も平均で4%ほどアップ。
ドラグには新たにハイレスポンスドラグを採用。
ライトラインを使うアジング等では、従来のドラグだとゆるめにしていても急激にドラグが出るときの回り始めはどうしても設定以上の力が掛かってしまい、ドラグのセッティングが難しかったのです。
このハイレスポンスドラグはその急激なドラグの立ち上がりを抑えられるため、今までより攻めたドラグ力まで設定できます。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:39.5 ハンドル長さ(mm)35 自重(g)135 ギア比4.7 糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58 糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65 ドラグ力(Kg)実用:1、最大:3
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする