22ソアレBB 500SPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728637 品番500SPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

充実のライトライン特化モデル
こだわりのライトゲーム仕様。
シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。
C2000番モデルはCI4+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:39.5 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)155 ギア比4.7 糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58 糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65 ドラグ力(Kg)実用:1、最大:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする