21 セフィア XR C3000S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728655 品番C3000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

確信のハイエンド。
エギング専用設計リール、セフィアXR。
エギングにおいてリールに求められる要素は何か?繰り返されるジャークに耐えうる”耐久性”。
ジャークし続けるための”軽さ”。
リトリーブ時の”静粛性”。
セフィアXRはこれらの要素をとことん追求。
カーボン繊維によって強化したシマノ独自の素材”CI4+”にて成型された軽量かつ高強度なボディ。
滑らかな巻き心地かつ耐久性にこだわったマイクロモジュールギアU。
微細な振動やガタつきを抑制するサイレントドライブ。
更に、ロングストロークスプールを搭載することにより、遠投性能の追求、またイカ特有のジェット噴射による強烈な引きに柔軟に対応するためのリジッドサポートドラグ。
エギングに焦点を当てたエギング用専用リールを体感あれ。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)50 自重(g)175 ギア比5.3 糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする