22セフィアBB C3000S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728725 品番C3000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。
シャロースプール、ラピッドファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。
マイクロモジュールギアU、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。
さらに、CI4+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。
セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)50 自重(g)225 ギア比5.3 糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする