21 コンプレックス XR 2500F6HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728734 品番2500F6HG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。
回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。
マグナムライトローター、マイクロモジュールギアU、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。
フロロ4lb以下がメインとなるC2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、フロロ4〜6lbやPEラインが多用される2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。
特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)175 ギア比6 糸巻き量(号-m)PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89 糸巻量(lb-m)ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75 ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする