21 BBX テクニウム 2500DXG SR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728759 品番2500DXG SR
販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキUを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:47.5 ハンドル長さ(mm)50 自重(g)255 ギア比6.6 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98 ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
注意
※SUTブレーキタイプのリールは、LEFT=左巻き専用、RIGHT=右巻き専用となります。
※SUTブレーキタイプのリールにおきまして純正のハンドルノブより重いノブに交換した場合、ハンドル逆転を繰り返す場合があります。メーカーハンドルノブであってもハンドルノブ交換後の性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする