仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0
ストローク(mm)12
タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)190
ギア比7
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-110
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)95
糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80
ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5