20 BBXHF 1700DXG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728890 品番1700DXG
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

190gのボディにすべてを凝縮する。
BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。
わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。
重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。
強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。
すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)185 ギア比6.6 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-170、 1.7-150、 2-125、PE:0.8-330、 1-260、 1.2-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする