C2000DXXG 20 BBXHF C2000DXXG SHIMANO(シマノ) 44728908

20 BBXHF C2000DXXG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728908品番C2000DXXG
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

190gのボディにすべてを凝縮する。
BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。
わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。
重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。
強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。
すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0ストローク(mm)12タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)45自重(g)185ギア比7糸巻き量(号-m)ナイロン:1.7-165、 2-150、 2.5-125、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)95ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする