14SAスピンJ35標準

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729084 品番35標準
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入 替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。
エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「大径4度角テーパースプール」、「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。
1ランク太い糸が使える替スプール付です。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)35 タイプ(夢屋)スプール:C-1 径(Φmm)スプール:73.5 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)545 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-300、 3-200、 4-150、PE:1.5-250、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
注意
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする