21スコーピオンDC 150

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729328 品番150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

低慣性スプールでさらなる進化を遂げたフリースタイルDC。
さまざまな釣りに対応するフリースタイルベイトリール。
マグナムライトスプールへアップデートすることで、高いキャスト性能を実現しています。
さらに深溝化してラインキャパシティを上げることにより、釣種のアジャスト幅を広げました。
駆動中枢はパワフルで巻き上げノイズの少ないマイクロモジュールギア。
I-DC5ブレーキは急にルアーが失速しても瞬時に適切なブレーキ力を得られます。
ギア比も6.2のノーマルギア、7.4のHG(ハイギア)そして8.5のXG(エキストラハイギア)もラインナップし、バスをはじめ、シーバスやロックフィッシュまで楽しめる1台です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)215 ギア比6.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100 ドラグ力(Kg)最大:5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする