22 SLX DC XT 70HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729407 品番70HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールVを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。

仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)195 ギア比7.4 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする