71HG 23 SLX DC 71HG SHIMANO(シマノ) 44729520

23 SLX DC 71HG

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44729520
品番
71HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。
抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。
さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。
低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。
軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。
また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。
誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。

仕様
ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)
21
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:33
ハンドル長さ(mm)
42
自重(g)
200
ギア比
7.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
75
糸巻量(lb-m)
ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)
最大:5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: ブラックバス釣り
その他業種

初心者の見習いです。バッククラッシュ対策無しのリールを今まで使って練習してました。バッククラッシュ多くラインを直せず数多く変えてきました。オンライン動画見てもだめでしたが、このリールに変えてからはラインの交換がなくなりました。バッククラッシュしますがラインを直せないほど絡まりません。初心者にはありがたいベイトリールです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする