23 カルカッタコンクエストMD 400XG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729766 品番400XG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

存分に、闘うがいい。
ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。
最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。
滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。
前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。
さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。
遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)30.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)340 ギア比7.5 糸巻き量(号-m)PE:4-260、 5-210、 6-170 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)ナイロン:20-235、 25-200 ドラグ力(Kg)最大:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする