21 カルカッタコンクエスト 100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729800 品番100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

パワーで圧倒せよ。
巻きにこだわる円形リールの旗手。
金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。
カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。
回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。
ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。
低慣性の、マグナムライトスプールVを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。
ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)220 ギア比5.6 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする