21 エンゲツ 100HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730195 品番100HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

際立つフォール。
レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。
進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツがさらなるスペックをまとってリニューアル。
マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。
堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。
アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。
幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)210 ギア比7.8 糸巻き量(号-m)PE:0.8-250、 1-200、 1.5-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78 ドラグ力(Kg)最大:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする