22エンゲツBB 100HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730256 品番100HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機
エンゲツ BBはビギナーにも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。
新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。
剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそうスムーズに。
鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)200 ギア比7.2 糸巻き量(号-m)PE:0.8-250、 1-200、 1.5-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする