21 グラップラー 151HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730299 品番151HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フォールレバー搭載。
多彩な技に応える本格ライトジギングリール。
グラップラーはフォールレバーとレベルワインド連動でスムーズかつ自在なフォールを演出。
最大巻き上げ長78cmのハイギアが細かいワンピッチジャークをストレスなくこなし、イサキ、根魚から青物まで近海のターゲットに幅広く対応します。
もちろんマイクロモジュールギア、X-SHIPも装備。
アルミ製のHAGANEボディで先進の機能をガッチリ包み、強引なファイトにもびくともしない安心感でジギングの戦略をサポートします。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)205 ギア比7.8 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1-330、 1.5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78 ドラグ力(Kg)最大:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする