22グラップラーBB 150HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730308 品番150HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

入門機の枠を超えたライトジギング専用機。
グラップラー BBはビギナーにも扱いやすいエントリーモデルでありながら、フィールドで役立つ実戦的な機能を備えたライトジギング専用機。
高い操作性とコストパフォーマンスの高さでタチウオ、真鯛、青物など多彩なターゲットを攻略可能。
新たにHAGANEボディ、Xプロテクトの採用で剛性感とタフネスを向上させると同時に、60mmパワーハンドルを搭載してパワフルな巻き上げをサポート。
さらにレベルワインド連動により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそう滑らかに進化。
ライトジギング最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、不意の大型魚とも安心してやり取りできる一台となっている。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)210 ギア比7.2 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1-330、 1.5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする