20 トリウム 2000HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730615 品番2000HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

オシアジガーの血統を受け継ぐ高性能エントリーモデル。
コストパフォーマンスを追求した高性能エントリーモデル。
剛性感のあるHAGANEボディとガッチリ握り込めるSコンパクトボディを採用。
また、スプールロック機構や、クラッチオートリターン機構を搭載し、ジギングに集中しやすい設計になっています。
ラインナップは1500HG、2000HG、2000PGの3アイテム。
ジギングの幅広いシチュエーションを無駄なくカバーするラインナップです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)29 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:59.5 ハンドル長さ(mm)80/92 自重(g)555 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116 ドラグ力(Kg)最大:11
注意
※トリウムは全機種PEライン専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする