20 エクスセンスDC SS XG LEFT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730667 品番SS XG LEFT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。
しかも飛ぶ。
憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。
ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。
シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。
HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)48 自重(g)225 ギア比8.5 糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91 糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする