150 (右) 20 ゲンプウ XT 150 (右) SHIMANO(シマノ) 44730764

20 ゲンプウ XT 150 (右)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44730764品番150 (右)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。
船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。
カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。
55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。
200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。
大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。
パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)55自重(g)195ギア比6.3糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67ドラグ力(Kg)最大:4.5
注意
※下巻き時の糸巻き量(PE号-m):200PG、201PGの場合
スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:1.5-100
スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:2-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする