20 ゲンプウ XT 201PG (左)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730798 品番201PG (左)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。
船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。
カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。
55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。
200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。
大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。
パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)195 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※下巻き時の糸巻き量(PE号-m):200PG、201PGの場合
スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:1.5-100
スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:2-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする