20 ゲンプウ 201PG (左)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730816 品番201PG (左)
販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。
PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。
バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。
カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)190 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):1.5-100
※スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):2-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする