M4.5×25 割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44738452

割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
呼び径M4.5
M4.5
M1
M1.2
M1.6
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
M10
M12
M13
M16
長さ(mm)25
25
20
18
30
28
8
12
15
40
70
10
35
45
55
60
65
75
80
90
100
85
95
110
120
130
140
22
32
125
50
150
115
内容量1箱(500個)注文コード44738452品番M4.5×25
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
呼び径
M4.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする