適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー
出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
入力電圧(V)100
バッテリー容量(Ah)■バイクモード:6V2〜12(10時間率)、12V:2.3〜12(時間率)■通常モード:12V:12〜60(時間率)、バイク用12V:13〜(10時間率)
出力電流(A)バイクバイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6
最大電流(A)-
コード長さ(m)1.7
機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示
幅(mm)122
奥行(mm)63
高さ(mm)223
質量(kg)0.68
仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx
寸法(mm)223×63×122
質量(g)680
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6
制御新マイクロプロセッサー制御
定格入力(VA)100
定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A