※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイドリングストップ車対応バッテリー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44784094 品番 EFBN55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。

性能ランク55 幅(mm)128 箱高(mm)225 長側面長さ(cm)24 端子位置L(細) バッテリー容量(Ah)46(5時間率) 定格電圧(V)12 総高さ(mm)225 本体質量(kg)13.7 長さ(mm)238 リザーブキャパシティ(分)92
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44784119
2020-04-07
用途:
アイドリング車のバッテリ-交換作業
HANA RFシステム 様 (その他業種)

重量が20Kg強と、取り付けに苦労するかなと思ったが、メンテナンスタイプにはない取っ手がついていたので簡単に作業が実施できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする