JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック車高灯
LEDハイパワースリム車高灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44796467
品番
533688
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!
発光粒が気にならない面発光!
日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途
電装パーツ
仕様
電圧範囲(DCV):10〜36
適合
小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)
材質
レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン
寸法(mm)
110×28×高さ21
電流(A)
(12V/24V)0.17/0.1
レンズ色
イエロー
明るさ(Lm)
125
注意
※ポラーグのLED車高灯ブラケットに取り付ける場合は付属のブラケット取付ビスで固定して下さい※スリム車高灯取付ステー等に取り付ける場合は、本体に装着されているボルト/ナットで固定して下さい※本製品の本体は防塵防水処理(IP67相当)されていますが、本体とアウターレンズは脱着が可能なため、本体とアウターレンズの間に水が入る場合があります