トライメイト
トライメイトの 文房具
トライメイトの ステープラー/パンチ
トライメイトの ガチャ玉
クリッププッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44803650
品番
TR-KPP001-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
押すだけで紙を傷つけずまとめる事ができます。クリップは使用後、不要になれば使い回しが可能です。
付属品
クリップ8個
仕様
クリップ止め約40枚可能
材質
プラスチック
寸法(mm)
25×15×120
色
ブルー
質量(g)
25
繰り返し・詰め替え
対応