レバー式リクライニングチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44806845 品番 NWKC-61LOTE(SBE/NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お好みの角度に調節できる、背もたれリクライニング式チェア
背もたれ8段階リクライニング(レバー式)
フットレスト14段階リクライニング
背中をゆったりカバーするハイバックな背もたれ
ふんわりもこもこの座部&背もたれ
座面は3段階高さ調節可能
便利な収納ポケット付き

用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽 材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)13 ベージュ 耐荷重(kg)90 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×80.5-138×77-104 組立時間20~30分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510 リクライニング背もたれ:8段階(レバー式)、フットレスト:14段階 座面高(cm)32/35/38
取扱説明書:(0.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする