用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽
材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)13
色ブラウン
耐荷重(kg)90
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×80.5-138×77-104
組立時間20~30分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510
リクライニング背もたれ:8段階(レバー式)、フットレスト:14段階
座面高(cm)32/35/38