GH-MHC5A-SV USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス 44808035

USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44808035品番GH-MHC5A-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション
ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。
PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応
iPad Pro/Nintendo Switch対応

質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする