※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉精機
イリサート(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811593
品番
M5×5-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
全長(mm)
5
材質
ステンレス
外径(mm)
M6×P0.5