※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉精機
イリサート(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811627
品番
M6×9-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
全長(mm)
9
材質
ステンレス
外径(mm)
M8×P0.75