画像準備中

ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820109 品番DS-2XS6A47G1-LS/C36S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
カメラ: 防水・防塵IP67
内蔵64GBeMMCストレージ

材質フロントカバー・本体・金具:金属 形状BOX型 寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ) 質量(kg)約30.2 消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2 電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター 保護等級IP67 最大解像度2560×1440 消費電力(mW)53(待機時) 使用場所屋外 イメージセンサー1/1.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする