曜日別特売

TVI-IPエンコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44821028品番DS-6704HUHI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

【ビデオ入力および伝送】
自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力
最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー
UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送
【圧縮および記録】
アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング
最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画
【ストレージと再生】
1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量)
カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生
【スマート機能】
ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応
【ネットワークおよびイーサネットアクセス】
ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem)
1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース

質量(kg)≦1.5容量8GB/最大128GB電源(V)DC12消費電力(W)≦15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5入力数4入力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする