DID
525ZVM-X2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
リンク数
112
112
112
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
色
スチール
スチール
ゴールド
シルバー
ブラック
全124種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44830575
品番
525ZVM-X2-112ZB
参考基準価格(税別)
¥20,384
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
スチール
サイズ
525
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
112