DID
530ZVM-X2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
リンク数
82
82
82
70
72
74
76
78
80
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
色
スチール
スチール
ゴールド
シルバー
ブラック
全124種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44831878
品番
530ZVM-X2-082ZB
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
スチール
サイズ
530
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
82