18×27×40 高ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 44832514

高ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(1200個)
1箱(120個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(15個)
1箱(160個)
1箱(1800個)
1箱(18個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(350個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(90個)
ねじの呼びM18
長さL(mm)40
ねじピッチ2.5
内容量1箱(60個)注文コード44832514品番18×27×40
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
27
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする