角型4灯式タイプ1:ハイ専用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44833095 品番4LEDRSB-1-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。

用途LEDヘッドランプユニット 消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4) 定格12/17(V/W) 色温度(K)5500 光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍) 明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍) 光源タイプLED
注意
※本商品はプラスコントロール車専用です。マイナスコントロール車にはご使用いただけません。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。
※○本商品はLED一体型のため、電球交換式のように光源のみを交換することはできません。破損時はAssy交換となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44833095
2024-08-29
用途:
車のライト
EX21 様 (建設業・工事業)

取り付け簡単でした。ライトも明るい最高です。旧車に乗ってます。他の種類もあればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする